コニシ
AUシール
低モジュラス
被塗装性良好(ノンブリードタイプ)
反応硬化型
用途
PCaカーテンウォールの各種塗装目地
RC造各種塗装目地
各種パネル・ボード塗装目地
窓枠まわり
成分
2成分形アクリルウレタン系シーリング材
色
カラーマスター方式
規格
クラスF-25LM(耐久性区分9030)/JSIA F★★★★認定品
改正建築基準法(JIS対応)
JIS A5758
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
危険物の類別
非危険物
適合プライマー
#7(汎用)、#9
内容量
1缶(4L)
注意
※ガラスまわりは適さない
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34047029
-
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください