シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
ハマタイト クイッ急 NB
1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。
用途
防水下地処理の定番
防止下地処理、コーナーキャント処理に最適
ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理
脱気筒廻りの処理
伸縮目地の補修など
施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能
色
グレイ
成分
1成分形ポリウレタン系シーリング材
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1本(320mL)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次パッケージが変更となります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34047153
-
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください