コニシ
ビューシール6909
低モジュラス
被塗装性良好(ノンブリードタイプ)
反応硬化型
用途
コンクリート・モルタルの各種塗装目地
ALCパネル間目地
窓枠まわりの塗装目地
成分
ポリウレタン
色
ライトグレイ
規格
クラスF-25LM(耐久性区分8020)/JSIA F★★★★認定品
比重
1.09
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1缶(6L)
注意
※ガラスまわりは適さない
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34047275
-
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください