サンスター
ペンギンシール PU9000NB
塗料非汚染ノンブリードタイプ
用途
塗装仕上目地(コンクリート・ALC)
成分
2成分形ポリウレタン
外観
基材:微黄色透明液体、硬化剤:白色ペースト状
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
BC-3
内容量
1缶(6L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34047284
-
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください