トスシール 381

トスシール 381 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール 381 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール 381 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール 381 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

1液成分形シリコーン系シーリング材

用途
ガラス間およびガラスまわり目地のシール
内装タイル目地のシール
配管取付け部・ダクトまわりのシール
耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール
耐候性に優れる
耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える
耐薬品性に優れる
低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い
肉やせが少ない
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1本(333mL)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34047528-アルミ
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
34047555-ステンカラー
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
34047564-ダークブラウン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
34047573-ニューグレイ
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
34047589-ブラウン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
34047598-ブラック
679
747(税込)
当日出荷
34047616-ライトグレイ
679
747(税込)
当日出荷
34047537-クリア
取扱い終了
返品不可
代替品有
34047546-グレイ
取扱い終了
返品不可
代替品有
34047607-ホワイト
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34047537-09184637-- トスシール381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 09184637トスシール381モメンティブジャパン(旧:GE東芝)1本(333mL)
799
税込879
注文コードが変更になりました
34047546-09184655-- トスシール381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 09184655トスシール381モメンティブジャパン(旧:GE東芝)1本(333mL)
799
税込879
注文コードが変更になりました
34047607-09184646TOSSEAL381W- トスシール381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 09184646トスシール381モメンティブジャパン(旧:GE東芝)1本(333mL)
799
税込879
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする