サンスター
ペンギンシール SR2520
耐久性区分10030適合
低モジュラスタイプ
高耐久、高耐候性を有し、耐熱性に優れる
耐光接着性(ガラス接着性)に優れる
用途
ガラスマリオン、金属パネル方式のカーテンウォール目地
●ガラス回り、サッシ回り目地
●金属製笠木目地
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(4L)
注意
撥水汚染により目地周辺を汚染することがある
●あばたが発生することがある
●仕上げ塗材をはじく
●ゴムとの接触で変色することがある
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34048368
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください