建築用シーリング材2成分形ポリサルファイド系シーリング材自身とその周囲をほとんど汚さず美観性に優れます。良好な打ち継ぎ接着性を有します。クレーターが発生しにくくより美しい仕上がりになります。変成シリコーン系シーリング材と同等の被塗装性を有します。JIS A 5758のクラスはF-25LM、G-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。低温硬化性に優れ、施工気温に応じた作業性および硬化性を有します。シリコーン系シーリング材との同時施工はさけてください。