サンスター
ペンギンシール PS169N
脱鉛型ポリサルファイド系
接着性・作業性・意匠性トータルバランスに優れたシーリング材
用途
石材・タイル・コンクリート目地
成分
2成分形ポリサルファイド
適合
UM-3
外観
基材:白色ペースト状、硬化剤:淡黄色透明液体
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(4L)
注意
※トナーは別売りです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34049034
-
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください