サンスター
ペンギンシール 2550NB
低モジュラスタイプ
サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。
仕上げ塗材の適用が可能
各種サイディング色に対応
用途
窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地
成分
1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ
適合
US-3
密度
1.45
外観
ペースト状
有効期間
12ヶ月(25℃以下貯蔵)
押出し性(5℃)s
4
危険物の類別
非危険物
タックフリータイム(時間)
3~5(20℃)
硬化速度(日)
5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)
内容量
1本(320mL)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34049165
-
CONグレイ
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34049174
-
ベージュ
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34049183
-
ホワイト
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください