サンスター
ペンギンシール 2550LM
(1件のレビュー)
低モジュラスタイプ
サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。
仕上げ塗材の適用が可能
各種サイディング色に対応
用途
窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地
付属品
ノズル
成分
1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ
適合
US-3
密度
1.45
外観
ペースト状
有効期間
12ヶ月(25℃以下貯蔵)
押出し性(5℃)s
4
危険物の類別
非危険物
タックフリータイム(時間)
3~5(20℃)
硬化速度(日)
5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)
内容量
1本(320mL)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34049199
-
アイボリー
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
34049208
-
ライトグレイ1
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
34049217
-
ステンカラー1
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
34049226
-
ダークグレイ1
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
34049235
-
ホワイト1
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
34049244
-
ベージュ1
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
34049253
-
アンバー1
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34049269
-
ダークアンバ-1
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34049278
-
ブラック1
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
34049287
-
CONGY1
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34049296
-
ニューグレイ1
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください