シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
ハマタイト SC-MS1-HM
1成分形で変性シリコンのシーリング材で、自己接着性に優れる高モジュラスタイプです。
タイプ
変成シリコン系
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1本(320mL)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
全9種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
グレイ
ステンカラー
ダークグレイ
ダークブラウン
ブラック
ベージュ
ホワイト
ライトグレイ
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34049305
-
アイボリー
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34049314
-
グレイ
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34049323
-
ステンカラー
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34049339
-
ダークグレイ
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
34049348
-
ダークブラウン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34049357
-
ブラック
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34049366
-
ベージュ
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34049375
-
ホワイト
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
34049384
-
ライトグレイ
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください