ハマタイト SC-MS1NB-LM

ハマタイト SC-MS1NB-LM - シーカ・ジャパンハマタイト SC-MS1NB-LM - シーカ・ジャパンハマタイト SC-MS1NB-LM - シーカ・ジャパンハマタイト SC-MS1NB-LM - シーカ・ジャパン

1成分形で変性シリコンのシーリング材で、応力緩和性、被塗装性に優れる低モジュラスタイプです。

用途サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地等適合アルミ・コンクリート = No.40比重1.47有効期間12ヶ月押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)4(23℃)硬化速度(日)5℃:6、23℃:1、35℃:1(5mm厚完全硬化)内容量1本(320mL)
注意
※ガラス用途には使用できないのでご注意ください。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34049393-グレイ
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
34049409-ステンカラー
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
34049418-ダークアンバー
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
34049427-ダークグレイ
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
34049436-ダークブラウン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
34049445-ブラック
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
34049454-ベージュ
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
34049463-ホワイト
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
34049479-ライトグレイ
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする