コニシ
耐火目地用 シーラント
健康住宅対応
1時間耐火
弾力性
耐候性
耐久性
用途
耐火構造物の目地シール、その他一般建築物の内外装目地
成分
変成シリコーン樹脂
使用温度範囲(℃)
-30~90
等級
JSIA F★★★★認定品/厚生労働省指針値策定の13物質を使用していない
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
適合プライマー
#9
内容量
1ケース(333mL×10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34049576
-
グレイ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
34049585
-
ホワイト
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください