セメダイン
2成分形シーリング材 POSシールタイプⅡNB
2成分系の変性シリコーン
適合
MP-2000
密度(g/cm
3
)
1.15
有効期間
6ヶ月
押出し性
5℃:7秒、23℃:4秒
危険等級
Ⅲ
溶剤
酢酸エチル、酢酸ブチル
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34049619
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください