E380

E380 - コニシ

接着性:湿潤面はもちろん水中でも接着性に優れます。
耐久性:機械的強度に加え、薬品や水に対する耐久性に優れます。
低収縮:硬化後の収縮がほとんどなく充てん効果に優れます。
作業性:パテ状のため水中での施工性に優れます。

硬化時間【初期硬化】20℃:約12時間/【完全硬化】10℃:14日、15℃:10日、20℃:7日、30℃:3日成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン可使時間(分)50±10分(20℃、1kg)外観灰白色パテ状、暗緑色パテ状、灰色パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤= 1:1(質量比)内容量1セット(6kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34050355-
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする