セブンケミカル
セブンSトップM30
(1件のレビュー)
外壁 透明塗膜
主な用途
外壁
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(12kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34050565
-
艶有
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34050574
-
半艶
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください