ポリエチレン丸棒 カブセール

ポリエチレン丸棒 カブセール - ハイランドMP

シーリング用バックアップ材 又はパイプカバーに

形状丸形長さ(m)2
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52608868AMB81個(2m)
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
34052148AMB81セット(2m×8本)
取扱い終了
返品不可
代替品有
34052166AMB131セット(2m×13本)
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥350/税込¥385
北海道地方数量1につき¥650/税込¥715
沖縄地方数量1につき¥1,550/税込¥1,705
離島数量1につき¥1,550/税込¥1,705
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34052148AMB852608868AMB8画像準備中ポリエチレン丸棒 カブセールハイランドMP1個(2m)
119
税込131
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする