コニシ
E600
伸縮性:伸縮性および耐衝撃性に優れます。
接着性:コンクリート、各種建材への接着性に優れます。
作業性:コーキングガンやヘラなどで施工でき、目地幅3cmでもダレがありません。
用途
コンクリート、モルタルのひび割れ補修
コンクリート打継ぎ部の補修
下水道PCパイル、U字溝などのジョイント目地充てん
主成分
主剤:変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂環式ポリアミン
可使時間(分)
60±10(20℃、1kg)
外観
主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
混合比
主剤:硬化剤= 1:1(質量比)
硬化時間
約6時間〔20℃〕
内容量
1セット(10kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34053855
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください