イー・プランナー
ドッグバイトアンカー
材質
ステンレス(SUS304)
材質(パッキン)
エチレンプロピレンゴム(Oリング)
強度
引抜き強度(Φ6mm):508kgf、頭抜け強度(Φ6mm):636kgf以上、剪断強度(Φ6mm):850kgf以上
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34054135
-
DB4.5-45R
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34054144
-
DB4.5-55R
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください