曜日別特売

NS ハイフレックス HF-1000

NS ハイフレックス HF-1000 - 日本化成
(8件のレビュー)

モルタル接着増強剤

危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34054293-1缶(4kg)
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
34054318-1缶(18kg)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34054293
2024-06-13
用途: 左官工事時

YouTubeの幾つかはセメントに少し混ぜている動画があるが、本体注意書きには混ぜるな。その場合の希釈は1:5ではなく1:3と書いてあった。

1が参考にしています
対象商品 : 34054293
2023-12-07
用途: モルタル塗り
卸売・小売業

舗装工事の時、コンクリート下地にモルタルの接着剤として使っていますが、いつも良い状態です。

3が参考にしています
対象商品 : 34054293
2022-10-19
用途: コンクリートにモルタル作業
建設業・工事業

コンクリートにモルタルをぬるのに購入。他社類似品の安い物より安心感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 34054293
2021-10-27
用途: 土間の修理時に使用予定
運輸・通信業

土間のタイルが剥がれ、中のモルタルもスカスカなところが多く、土が入り込み、雑草が生えたり苔が生えてきているので、DIYで補修しようと思い購入しました。
まだ使っていませんが、年内には終わらせたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 34054293
2021-12-05
用途: モルタル作業
アーチルダ アート プロダクツ

類似商品で他のメーカーさんのものもあるけど、やっぱりNSハイフレックスですね。安心感が違います。

対象商品 : 34054293
2020-11-03
用途: 石材床のモルタル下地
その他業種

DIYには適量です。混合割合なども明示されているので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 34054293
2021-05-31
用途: モルタル土間施工
製造業

これを入れる入れないで、既存の土間の上塗りがかなり違ってくる。はやく使えばよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 34054293
2020-05-07
用途: コンクリート下地やブロックにの上にモルタルを塗る時
株式会社 丸勝食品

コンクリート下地やブロックにの上にモルタルを塗る時なくてはならない必需品です。活着が全然違います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする