ウルトラシール

ウルトラシール - ADEKA
(2件のレビュー)

水膨張性一液弾性シーラントです。
硬化すると復元性が優れたゴム弾性体となり、さらに浸入水に触れると自己体積膨張し、隙間を充填してより確実な止水性を発揮します。
コンクリート、金属、塩ビ、ガラス等への接着性が良好です。

用途
コンクリート打継部(地下部、垂直面)
コンクリート・プラスチック二次製品
水膨張性止水版取付け時のコンクリート不陸調整剤
セパレーター用止水剤
危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34054388P-201A1本(320mL)
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
34054415MC-2010M1巻(25m)
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34054388
2023-04-09
用途: 基礎工事
わぐり建築株式会社建設業・工事業

水反応による膨張シールの商品が少なく当商品にて決めました。効果についてはまだ先になるので定期的に監視を続ける予定です。

対象商品 : 34054388
2020-03-11
用途: 防水
建設業・工事業

手間をかけることなく、使いやすかったまた購入したいと思いました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
1が参考にしています
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする