ホースケアプロダクツ
マーキンファイブ
セット内容
青:3M2499BB、桃:3M2488BB、緑:3M2480S、黄緑:3M143N、黄:3M243J、インシュロック:結束バンド360mm(取り外し可能)
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34054704
-
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください