フジオカエアータイト
水抜パイプ T型
材質
EPDM60°
色
グレイ
寸法L(mm)
37
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
30
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34055693
-
JIS A5756 C 級
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
34055763
-
JIS A5756 C級
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください