フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル)

フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル) - カンバラ
(4件のレビュー)

産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。

容量(m3)1材質PP丸型寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm使用荷重(t)1内容量1束(10枚)
注意
1m3あたり重量目安
水:1トン
砂:1.7トン
砂利:1.8トン
コンクリート:2.4トン
鉄筋コンクリート:2.4トン
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
容量(m3)
寸法
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34056533KS-150111本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mmPP
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34056533
2024-01-26
用途: 切屑回収時
株式会社協立機工

丈夫で、口が広く、沢山入るので重宝しています。また、劣化もしにくく長持ちです。

対象商品 : 34056533
2021-09-07
用途: 出荷作業時

対応も早く安心して取引が出来ました。このフレコンバックは思った以上に丈夫で、破れることなく出荷が出来ました。

対象商品 : 34056533
2021-05-22
用途: 産業廃棄物時
製造業

入れるので入れるのでちょうど良い大きさの物を探していました。
使い勝手も良く丈夫で重宝しています。

対象商品 : 34056533
2021-01-22
用途: 土を入れて仮設の土嚢袋として利用
建設業・工事業

短期で、土量に余裕(H=80%以内)があれば大いに使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
1が参考にしています
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする