海老原ゴム
ビニール 手袋
薄手 簡易手袋
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
厚さ(mm)
規格
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34057879
-
L
28±1
8.5±0.3
14.2±0.5
低密度ポリエチレン
半透明
約0.028±0.003
食品衛生法適合
粉無
内エンボス
100
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください