ミタニコーポレーション
背抜き手袋パワーブラック (ニトリルゴム)
質量(g)
約50
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約280×120×15
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34057976
-
LL
25
9
19.6
手甲部:ナイロン
加工部:ブラック、手甲部:グレー
ニトリルゴム
13
耐突刺性・耐摩耗性
1
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34057967
-
L
-
-
-
手甲部:ナイロン、加工部:二トリルゴム
加工部:ブラック、手甲部:グレー
ニトリルゴム
-
-
1
取扱い終了
返品不可
34057985
-
M
-
-
-
手甲部:ナイロン、加工部:二トリルゴム
加工部:ブラック、手甲部:グレー
ニトリルゴム
-
-
1
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください