ミタニコーポレーション
背抜き手袋パワーレッド (天然ゴム)
質量(g)
約500
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約230×130×110
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34058003
-
LL
25
8.2
9.5
19.6
ポリエステル
手袋:レッド、加工部:ブラック
天然ゴム(シワ加工)
13
フィット感・グリップ力
1
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34057994
-
L
24
7.8
9
19
手甲部:ナイロン、加工部:天然ゴム(シワ加工)
加工部:ブラック、手甲部:レッド
天然ゴム(シワ加工)
13
-
1
取扱い終了
返品不可
34058019
-
M
-
-
-
-
手甲部:ナイロン、加工部:天然ゴム(シワ加工)
加工部:ブラック、手甲部:レッド
-
-
-
1
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください