集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)

集塵装置付ベルトグラインダー(高速型) - 淀川電機製作所集塵装置付ベルトグラインダー(高速型) - 淀川電機製作所集塵装置付ベルトグラインダー(高速型) - 淀川電機製作所集塵装置付ベルトグラインダー(高速型) - 淀川電機製作所

100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。

用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプメーカー専用モータフィルター1枚ベルト速度(m/min)1032/1242本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830保証期間1ヶ年集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07214121FS-3N6097750(グラインダ部)/400(集塵機部)
539,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07214137FS-3N5097750(グラインダ部)/400(集塵機部)
539,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34158864FS-1N 60HZ6093400(グラインダ部)/400(集塵機部)
527,500
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34158889FS-2N 60HZ6090400(グラインダ部)/400(集塵機部)
518,500
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34158907FS-1N 50HZ5093400(グラインダ部)/400(集塵機部)
527,500
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34158925FS-2N 50HZ5090400(グラインダ部)/400(集塵機部)
518,500
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする