曜日別特売

集塵装置付ベルトグラインダー(低速型)

集塵装置付ベルトグラインダー(低速型) - 淀川電機製作所集塵装置付ベルトグラインダー(低速型) - 淀川電機製作所集塵装置付ベルトグラインダー(低速型) - 淀川電機製作所集塵装置付ベルトグラインダー(低速型) - 淀川電機製作所集塵装置付ベルトグラインダー(低速型) - 淀川電機製作所集塵装置付ベルトグラインダー(低速型) - 淀川電機製作所

100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。低速型(軟質材、弱熱材向け)。

用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。ベルト長さ(mm)915ベルト寸法(mm)100×915ベルト幅(mm)100無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800ベルト速度(m/min)516/618付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)モータータイプ専用自社モータベルト幅W×長さL(mm)100×915フィルター1枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830集塵方式カートリッジフィルター方式ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)10.3ベルト速度(m/min)(60Hz)8.6内容量1台
全6種類を絞り込む
電源電圧(V)
出力(kW)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)(50/60Hz)
電源電圧(V)
質量(kg)
出力(W)
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34158943FS-10N 60HZグラインダ部 400/集塵機部 400単相10094グラインダ部 400/集塵機部 400グラインダ部 0.4/集塵機部 0.4
555,000
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34158968FS-20N 60HZグラインダ部 400/集塵機部 4003相20092グラインダ部 400/集塵機部 400グラインダ部 0.4/集塵機部 0.4
546,000
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34158986FS-30N 60HZグラインダ部 750/集塵機部 4003相20097グラインダ部 750/集塵機部 400グラインダ部 0.75/集塵機部 0.4
566,500
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159004FS-10N 50HZグラインダ部 400/集塵機部 400単相10094グラインダ部 400/集塵機部 400グラインダ部 0.4/集塵機部 0.4
555,000
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159029FS-20N 50HZグラインダ部 400/集塵機部 4003相20092グラインダ部 400/集塵機部 400グラインダ部 0.4/集塵機部 0.4
546,000
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159047FS-30N 50HZグラインダ部 750/集塵機部 4003相20097グラインダ部 750/集塵機部 400グラインダ部 0.75/集塵機部 0.4
566,500
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする