溶接ヒュームコレクター

溶接ヒュームコレクター - 淀川電機製作所

溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式デジタルモニターを採用し、容易に操作が行えます。

制御方式微差圧コントロール方式モータータイプ全閉外扇型電源電圧(V)3相200集塵方式溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式パルスジェット除塵式内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
吸込口径(Φmm)
質量(kg)
出力(W)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34159704SET1500-TEC 50HZ1.5150196150050
1,246,500
999,000
1,098,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159729SET1500-TEC 60HZ1.5150196150060
1,246,500
999,000
1,098,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159747SET2200-TEC 50HZ2.2175232220050
1,447,500
1,190,000
1,309,000(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159765SET2200-TEC 60HZ2.2175232220060
1,447,500
1,190,000
1,309,000(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする