パルスジェット除塵式集塵機

パルスジェット除塵式集塵機 - 淀川電機製作所

フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。

制御方式微差圧コントロール方式集塵方式パルスジェット除塵用カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式パルスジェット除塵式内容量1台
注意
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。
全6種類を絞り込む
集塵容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
集塵容量(L)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34159783PET1500-TEC 50HZ3相2005.8(50Hz)/5.8(60Hz)256506501424174
1,039,000
839,800
923,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159808PET1500-TEC 60HZ3相2005.8(50Hz)/5.8(60Hz)256506501424174
1,039,000
839,800
923,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159826PET2200-TEC 50HZ3相2008.6(50Hz)/8.4(60Hz)367008001468207
1,238,000
979,800
1,077,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159844PET2200-TEC 60HZ3相2008.6(50Hz)/8.4(60Hz)367008001468207
1,238,000
979,800
1,077,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159869PET370P-TEC 50HZ3相20013.6(50Hz)/13.2(60Hz)24.0×275010501533273
1,390,500
1,098,000
1,207,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159887PET370P-TEC 60HZ3相20013.6(50Hz)/13.2(60Hz)24.0×275010501533273
1,390,500
1,098,000
1,207,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする