シェフメイトセーフティ α-300

シェフメイトセーフティ α-300 - 弘進ゴムシェフメイトセーフティ α-300 - 弘進ゴムシェフメイトセーフティ α-300 - 弘進ゴムシェフメイトセーフティ α-300 - 弘進ゴムシェフメイトセーフティ α-300 - 弘進ゴム
(1件のレビュー)

水や油を使用する現場に最適。軽量、高クッション仕様で長時間の立ち作業をサポート。防滑ソールで滑りにくい。つま先には樹脂先芯入り(JF-S規格LL1種)耐油性

用途厨房、食品工場、食品加工場など。材質(先芯)樹脂仕様カップインソール入形状ローカット種類セーフティーシューズ甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34223079α-30022
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223097α-30022.5
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223115α-30023
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223133α-30023.5
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223158α-30024
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223176α-30024.5
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223194α-30025
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223219α-30025.5
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223237α-30026
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223255α-30026.5
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223273α-30027
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223298α-30027.5
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223316α-30028
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223334α-30029
5,300
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
34223359α-30022
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223377α-30022.5
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223395α-30023
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223413α-30023.5
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223438α-30024
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223456α-30024.5
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223474α-30025
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223499α-30025.5
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223517α-30026
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223535α-30026.5
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223648α-30027
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223666α-30027.5
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223684α-30028
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
34223709α-30029
5,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34223499
2021-10-11
用途: キッチンでの作業

靴底のゴムは全く滑らないのでとてもいいです。よくを言えば、中のインソール、踵の中の部分が擦れてすぐに破れてしまうので、改良してもらえるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする