曜日別特売

シェフメイトグラスパーガード

シェフメイトグラスパーガード - 弘進ゴムシェフメイトグラスパーガード - 弘進ゴムシェフメイトグラスパーガード - 弘進ゴム

日本製 高耐久商品。水や油を使用する現場において抜群のグリップ力を発揮。クッション性長持ち。アッパー日本製で柔らかく、高い耐久性能。ゴム底には特殊配合を施し、減りにくく、現場にて安全が長持ちする1足です。特殊強化樹脂先芯入り。耐油性

用途厨房、食品工場、食品加工場など。材質(先芯)樹脂(S種相当)形状ローカット種類セーフティーシューズJIS規格JIS規格 S種特性超耐滑甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全24種類を絞り込む
サイズ(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34223727CG-50223
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34223745CG-50223.5
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34223763CG-50224
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34223788CG-50224.5
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34223806CG-50225
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34223824CG-50225.5
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34223849CG-50226
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34223867CG-50226.5
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34223885CG-50227
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34223903CG-50228
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34223928CG-50229
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
34223946CG-50230
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
34223964CG-50223
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34223989CG-50223.5
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34224007CG-50224
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34224025CG-50224.5
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34224043CG-50225
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34224068CG-50225.5
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34224086CG-50226
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34224104CG-50226.5
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34224129CG-50227
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34224147CG-50228
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
34224165CG-50229
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
34224183CG-50230
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする