弘進ゴム
シェフメイト α-3000
日本製 水や油を使用する現場に最適。軽量、高クッション長持ち仕様で長時間の立ち作業をサポート。耐油性
用途
厨房、食品工場、食品加工場など。
形状
ローカット
種類
作業靴
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全26種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
色
白
黒
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34224208
α-3000
22
白
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224226
α-3000
22.5
白
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224244
α-3000
23
白
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224269
α-3000
23.5
白
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224287
α-3000
24
白
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224305
α-3000
24.5
白
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224323
α-3000
25
白
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224348
α-3000
25.5
白
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224366
α-3000
26
白
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224384
α-3000
26.5
白
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224409
α-3000
27
白
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224427
α-3000
28
白
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224445
α-3000
29
白
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
34224463
α-3000
22
黒
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224488
α-3000
22.5
黒
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224506
α-3000
23
黒
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224524
α-3000
23.5
黒
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224549
α-3000
24
黒
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224567
α-3000
24.5
黒
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224585
α-3000
25
黒
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224603
α-3000
25.5
黒
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224628
α-3000
26
黒
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224646
α-3000
26.5
黒
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224664
α-3000
27
黒
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224689
α-3000
28
黒
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
34224707
α-3000
29
黒
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください