シェフメイトサボ

シェフメイトサボ - 弘進ゴムシェフメイトサボ - 弘進ゴムシェフメイトサボ - 弘進ゴム

脱ぎ履きし易いサボタイプ。水や油を使用する現場に最適。軽量、高クッション仕様で長時間の立ち作業をサポート。防滑ソールで滑りにくい。耐油性

用途飲食店、厨房、食品加工場など脱ぎ履きが多い現場にて。形状ローカット種類作業靴材質(ソール)ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34225626α-12022
4,300
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
34225644α-12023
4,300
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
34225669α-12024
4,300
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
34225687α-12025
4,300
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
34225705α-12026
4,300
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
34225723α-12027
4,300
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
34225748α-12028
4,300
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする