ギャラン

ギャラン - 弘進ゴムギャラン - 弘進ゴム
(2件のレビュー)

日本製。柔らかく、履きやすい。カバー付きタイプで水、お湯の侵入を防ぎます。耐油性

用途水産関係、食品工場、食品加工場など。仕様ソフトカバー付き形状ハイカット種類作業靴機能柔軟性・耐油性外寸(cm)37.0(26.0cmの場合)靴タイプ長靴内容量1足
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34225766G-0122.5ブルー
4,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
34225784G-0123ブルー
4,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
34225809G-0123.5ブルー
4,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
34225818G-0124ブルー
4,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
34225827G-0124.5ブルー
4,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
34225836G-0125ブルー
4,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
34225845G-0125.5ブルー
4,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
34225854G-0126ブルー
4,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
34225863G-0126.5ブルー
4,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
34225879G-0127ブルー
4,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
34225888G-0128ブル-
4,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
34225897G-0122.5パープル
3,100
取扱い終了
34225915G-0123パープル
3,100
取扱い終了
34225933G-0123.5パープル
3,100
取扱い終了
34225958G-0124パープル
3,100
取扱い終了
34225976G-0124.5パープル
3,100
取扱い終了
34225994G-0125パープル
3,100
取扱い終了
34226019G-0125.5パープル
3,100
取扱い終了
34226037G-0126パープル
3,100
取扱い終了
34226055G-0126.5パープル
3,100
取扱い終了
34226073G-0127パープル
3,100
取扱い終了
34226098G-0128パープル
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34225879
2021-01-16
用途: 農薬散布、剪定等
農・林・水産業

値段に見合った高品質
長く使えそうです
同サイズだと若干大きく感じるかもしれないです

対象商品 : 34225879
2019-08-20
用途: 農薬散布
小川農・林・水産業

日本製の長靴がもつだろうと購入しました まだ使用して間もないので耐久性の判断は これからですが 履き心地はいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする