曜日別特売

グロッシー

グロッシー - 弘進ゴム

日本製。柔らかく、履きやすい。抗菌配合。耐油性

用途水産関係、食品工場、食品加工場など。イエロー形状ハイカット種類作業靴機能抗菌・耐油・柔軟靴タイプ長靴内容量1足
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34226947GY-10022.5
4,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
34226965GY-10023
4,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
34226983GY-10023.5
4,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
34227008GY-10024
4,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
34227026GY-10024.5
4,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
34227044GY-10025
4,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
34227069GY-10025.5
4,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
34227087GY-10026
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
34227096GY-10026.5
4,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
34227114GY-10027
4,000
取扱い終了
34227139GY-10028
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする