曜日別特売

粒状肥料 花・野菜用

粒状肥料 花・野菜用 - ハイポネックス
(4件のレビュー)

追肥と元肥に使える。カルシウム入りで、病気に強い植物に育てる。肥料効果 約2ヶ月。丈夫な株をつくり野菜はおいしく、花はつぎつぎとたくさん咲かせます。

成分(チッソN-リン酸P-カリK)8-9-8使用量プランター65cm 30~40g 、花壇40~60g/m2
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34368173-1個(350g)
オープン
419
461(税込)
当日出荷
34368198-1個(1.1kg)
オープン
取扱い終了
34368216-1個(1.2kg)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34368198-34368173-- 粒状肥料 花・野菜用 ハイポネックス 34368173粒状肥料 花・野菜用ハイポネックス1個(350g)
419
税込461
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34368173
2024-11-08
用途: バラの追肥として使用
シャイム

バラの追肥として使用しています。花付も良くなり葉もイキイキとなっていて、この肥料が欠かせません。

対象商品 : 34368173
2023-06-27
用途: 追肥専用
その他業種

主に追肥として使用。
プランター栽培の茎元に、パラパラと撒いてます。
効果を実感中。

対象商品 : 34368198
2022-11-08
用途: 鉢植えの植物
建設業・工事業

この肥料は粒状で必要なときに直ぐに出して与えられるのと、手頃な大きさなので扱いやすく、一番は肥料の効果が徐々に効いてくる所が良いです。

対象商品 : 34368173
2020-07-11
用途: ミニトマトの栽培
サービス業

追肥用に購入しました。
液体タイプよりもじんわり効くイメージで、1つ目のみが膨らんだ頃に追肥して、長く身が収穫できることを期待しています。
手でつかんでパラパラ撒くだけなので扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする