芝生に使える除草剤 アージランAL

芝生に使える除草剤 アージランAL - ハイポネックス
(2件のレビュー)

うすめずそのまま使えるシャワータイプ。芝生に生える雑草退治。イネ科雑草にも効く。

剤形シャワー剤使用量100~150ml/m2農林水産省登録第(号)22878毒劇区分普通物
注意
※西洋芝には使えません!
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34368295-1本(5L)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34368277-1本(2L)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-13
用途: 庭の芝生手入れ

芝生の雑草減らすのに使いました。効果は雑草の種類によってはあるようですが全ての雑草を、根絶することはできませんでした。量がもう少しあればな、と思いました。

2023-05-02
用途: 芝生の雑草をからすためか。
株式会社山口鐵工建設業・工事業

芝生の間から出てくる雑草に効くとのことで購入しましたが、まったく効き目なし。
騙された感じがします。
ホームセンターで違うのを購入しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする