テラニアス バルーン

テラニアス バルーン - グリーンポットテラニアス バルーン - グリーンポット
(1件のレビュー)

軽量で強度のあるテラニアスシリーズ。柔らかなフォルムに重厚感のある質感。

用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。材質グラスファイバー仕様(底穴)あり内容量1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34528577EB-TB3030AB9アンティークブラウン
8,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528586EB-TB3030AW9アンティークホワイト
8,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528595EB-TB4242AB28アンティークブラウン
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528604EB-TB4242AW28アンティークホワイト
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528613EB-TB5555AB61アンティークブラウン
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528629EB-TB5555AW61アンティークホワイト
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34528604
2023-01-24
用途: リビングの中心になる植木
ルリネット合同会社サービス業

とてもおしゃれで、高級感があります!
白なので大きくても威圧的でなく素敵です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする