グリーンポット
テラニアス ローバルーン
軽量で強度のあるテラニアスシリーズ。柔らかなフォルムに重厚感のある質感。
用途
店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
材質
グラスファイバー
仕様
(底穴)あり
内容量
1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34528674
EB-TL4234AB
22
アンティークブラウン
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528683
EB-TL4234AW
22
アンティークホワイト
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528699
EB-TL5545AB
50
アンティークブラウン
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528708
EB-TL5545AW
50
アンティークホワイト
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。