グリーンポット
バスク ミドル
地の質感を程よく表面に出しスタイリッシュな形状はパブリック空間にも最適です。
用途
店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
材質
ファイバークレイ
仕様
(底穴)あり
内容量
1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。素材の特徴により表面が白くなる白華現象が起こり、色が変化することがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34528796
GA-0537GY
35
グレー
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528805
GA-0537WH
35
ホワイト
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528814
GA-0544GY
60
グレー
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528823
GA-0544WH
60
ホワイト
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。