グリーンポット
バスク プランター
(1件のレビュー)
地の質感を程よく表面に出しスタイリッシュな形状はパブリック空間にも最適です。
用途
店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
材質
ファイバークレイ
仕様
(底穴)あり
内容量
1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。素材の特徴により表面が白くなる白華現象が起こり、色が変化することがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34528936
GA-0260GY
38
グレー
590×300×305
535×245×300
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528945
GA-0260WH
38
ホワイト
590×300×305
535×245×300
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528954
GA-0280GY
80
グレー
790×375×375
725×310×365
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528963
GA-0280WH
80
ホワイト
790×375×375
725×310×365
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528979
GA-0299GY
150
グレー
990×460×460
910×385×450
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528988
GA-0299WH
150
ホワイト
990×460×460
910×385×450
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。