グリーンポット
リガンデ キューブ
ポリストーンにガラス繊維を混ぜたポリストーンライトは、軽量で耐久性があり、重厚感と高級感を演出できます。
用途
店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
材質
ポリストーンライト
仕様
(底穴)あり
内容量
1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34528997
EB-PL872040BM
50
ブラック
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529006
EB-PL872040IV
50
アイボリー
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529015
EB-PL872050BM
110
ブラック
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529024
EB-PL872050IV
110
アイボリー
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529033
EB-PL872060BM
190
ブラック
¥
48,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529049
EB-PL872060IV
190
アイボリー
¥
48,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。