グリーンポット
リガンデ プランター
ポリストーンにガラス繊維を混ぜたポリストーンライトは、軽量で耐久性があり、重厚感と高級感を演出できます。
用途
店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
材質
ポリストーンライト
仕様
(底穴)あり
内容量
1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34529058
EB-PL873020BM
18
ブラック
600×200×200
535×135×180
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529067
EB-PL873020IV
18
アイボリー
600×200×200
535×135×180
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529076
EB-PL873031BM
63
ブラック
800×310×310
715×220×290
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529085
EB-PL873031IV
63
アイボリー
800×310×310
715×220×290
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529094
EB-PL873045BM
180
ブラック
1000×450×450
900×360×430
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529103
EB-PL873045IV
180
アイボリー
1000×450×450
900×360×430
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。