曜日別特売

ビアス ソリッド

ビアス ソリッド - グリーンポットビアス ソリッド - グリーンポットビアス ソリッド - グリーンポット

ポリストーンとガラス繊維を混合した新素材でできています。使いやすさとパフォーマンスに優れています。

用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。材質ポリストーンライト仕様(底穴)あり内容量1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34529155EB-PL240031BM11.6ブラック
8,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529164EB-PL240031IV11.6アイボリー
8,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529189EB-PL240043IV33アイボリー
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529173EB-PL240043BM33ブラック
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする