グリーンポット
CLタブポット
軽量で強度のあるコットライトシリーズ。やわらかなテラコッタ本来の魅力を感じさせてくれます。
用途
店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
材質
グラスファイバー
仕様
(底穴)あり
内容量
1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34529259
EB-18045755
110
テラコッタ
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529277
EB-18045765
190
テラコッタ
¥
52,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529234
EB-18045743
50
テラコッタ
¥
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529243
EB-18045743L
50
グレー
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529268
EB-18045755L
110
グレー
¥
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529286
EB-18045765L
190
グレー
¥
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。