グリーンポット
CLタブプランター
軽量で強度のあるコットライトシリーズ。やわらかなテラコッタ本来の魅力を感じさせてくれます。
用途
店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
材質
グラスファイバー
仕様
(底穴)あり
内容量
1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34529295
EB-18045860
30
テラコッタ
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529338
EB-18045899
160
テラコッタ
¥
55,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529304
EB-18045860L
30
グレー
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529313
EB-18045880
80
テラコッタ
¥
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529329
EB-18045880L
80
グレー
¥
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529347
EB-18045899L
160
グレー
¥
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。