LLブリティッシュPプランター

LLブリティッシュPプランター - グリーンポットLLブリティッシュPプランター - グリーンポットLLブリティッシュPプランター - グリーンポットLLブリティッシュPプランター - グリーンポットLLブリティッシュPプランター - グリーンポットLLブリティッシュPプランター - グリーンポット
(2件のレビュー)

軽量で強度のあるリードライトシリーズ。シックなグレー色がシンプルモダンの建物や街に映えます。

用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。材質グラスファイバー仕様(底穴)あり内容量1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34529417EB-1806176030
14,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529426EB-1806178073
30,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529435EB-18061799140
50,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34529435
2024-03-10
用途: ◆庭の薔薇の大株用の鉢の更新用として

◆庭の薔薇の大株用の鉢が劣化したため、更新用に求めました。見栄え、素材等から本品を選びました。玄関アプローチに置いておりますが、落ち着いた重厚感がとても気に入っております。

対象商品 : 34529435
2020-12-09
用途: ガーデニング
株式会社住設アベ電気・ガス・熱供給・水道業

事務所の前に2つ並べて設置し、ガーデニング素敵です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする