グリーンポット
BLヘリッチ
軽量で強度のあるブラックアイロンライトシリーズ。高級感のあるマッドブラックカラーが緑をより引き立てます。
用途
店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
容量(L)
140
材質
グラスファイバー
仕様
(底穴)あり
質量(kg)
15
色
マッドブラック
規格
100型
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×400×1000
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×315×980
内容量
1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34529505
EB-18063600
¥
48,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません